Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
8,594
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
8,564
Futófelület szélesség - milliméter:
19,05
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,75
Szíjhézag:
3/8 Inch
Egyéb jellemzők:
Power Grip | Light Duty | Ductile Iron Core
Hézag átmérő - milliméter:
218,288
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
12,7
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,707
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,677
Futófelület szélesség - milliméter:
10,338
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,407
Szíjhézag:
3 MM
Hézag átmérő - milliméter:
68,758
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
6
Szíjtípus:
3MR-6 Powergrip GT2
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
12,632
Perem külső átmérője - milliméter:
334,95
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
12,522
Futófelület szélesség - milliméter:
61,722
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,43
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type DF1
Hézag átmérő - milliméter:
320,853
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
12,632
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
12,522
Futófelület szélesség - milliméter:
141
Futófelület szélesség - hüvelyk:
5,551
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing
Hézag átmérő - milliméter:
320,86
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
125
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
11,459
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
11,405
Futófelület szélesség - milliméter:
46,025
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,812
Szíjhézag:
1/2 Inch
Egyéb jellemzők:
Power Grip | Heavy Duty | Grey Iron Core
Hézag átmérő - milliméter:
291,059
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
38,1