Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
4,297
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
115
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
4,243
Šírka tváre – milimetre:
33,35
Šírka tváre - palce:
1,313
Rozteč remeňa:
1/2 Inch
Ostatné vlastnosti:
Solid Style
Priemer stúpania – milimetre:
109,15
Uchytávacia metóda:
Rough Bore
31ST10/27-2 NR. 31ST127
Popis
SATI 31ST10/27-2 NR. 31ST127
Katalógové číslo výrobcu 31ST10/27-2 NR. 31ST127
BDI # 1404295
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
3,39
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
91
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
3,311
Šírka tváre – milimetre:
21
Šírka tváre - palce:
0,827
Rozteč remeňa:
10 MM
Ostatné vlastnosti:
Solid Style
Priemer stúpania – milimetre:
86,1
Uchytávacia metóda:
Rough Bore
27XL037 AL NR. XA37027
Popis
SATI 27XL037 AL NR. XA37027
Katalógové číslo výrobcu 27XL037 AL NR. XA37027
BDI # 1405636
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
1,719
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
48
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
1,699
Šírka tváre – milimetre:
10,922
Šírka tváre - palce:
0,43
Rozteč remeňa:
1/5 Inch
Ostatné vlastnosti:
Solid Style
Priemer stúpania – milimetre:
43,66
Uchytávacia metóda:
Rough Bore
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
2,707
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,653
Šírka tváre – milimetre:
65,024
Šírka tváre - palce:
2,56
Rozteč remeňa:
8 MM
Ostatné vlastnosti:
Eagle NRG Belt Style | Self Tracking Style | RH and LH Helix Teeth | Purple Color | Slab Type | Conti SilentSync Sprocket
Globálne číslo dielu GPN:
576465
Priemer stúpania – milimetre:
68,75
Uchytávacia metóda:
Rough Bore
31T10/27-2 NR. 31T1027
Popis
SATI 31T10/27-2 NR. 31T1027
Katalógové číslo výrobcu 31T10/27-2 NR. 31T1027
BDI # 1404315
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
3,39
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
91
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
3,311
Šírka tváre – milimetre:
21
Šírka tváre - palce:
0,827
Rozteč remeňa:
10 MM
Ostatné vlastnosti:
Solid Style
Priemer stúpania – milimetre:
86,1
Uchytávacia metóda:
Rough Bore