Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
4,01
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
3,956
Šírka tváre – milimetre:
33
Šírka tváre - palce:
1,299
Rozteč remeňa:
8 MM
Ostatné vlastnosti:
Self Tracking Style | White Sprocket | RH and LH Helix Teeth | Conti SilentSync Sprocket
Priemer stúpania – milimetre:
101,854
Uchytávacia metóda:
Rough Bore
Šírka remeňa – milimetre:
32
Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Počet pásov:
1 Band
Ostatné vlastnosti:
Conti VX Advance
Globálne číslo dielu GPN:
275673
Šírka remeňa – milimetre:
9,525
Vonkajšia dĺžka remeňa – milimetre:
2286
Štýl remeňa:
V-Belt Cogged
Vonkajšia dĺžka remeňa – palce:
90
Rada remeňa:
3VX
Šírka remeňa – palce:
0,375
Vlastnosti
Palec – metrický:
Metric
Rozteč remeňa:
5 MM
Rada remeňa:
AT5
Šírka remeňa – palce:
0,984
Šírka remeňa – milimetre:
25
Rozteč remeňa dĺžka – milimetre:
2000
Rozteč remeňa dĺžka - palce:
78,74
Štýl remeňa:
Synchronous
Profil zubu:
Standard HTD
8GTR-4480 X 10.62 +/-0.030
Popis
CONTINENTAL 8GTR-4480 X 10.62 +/-0.030
Katalógové číslo výrobcu 8GTR-4480 X 10.62 +/-0.030
BDI # 21492618
Vlastnosti
Palec – metrický:
Metric
Rozteč remeňa:
8 MM
Rada remeňa:
8GTR
Šírka remeňa – palce:
0,418
Ostatné vlastnosti:
Conti Synchroforce Supreme
Šírka remeňa – milimetre:
10,62
Rozteč remeňa dĺžka – milimetre:
4480
Rozteč remeňa dĺžka - palce:
176,378
Štýl remeňa:
Synchronous
Profil zubu:
Standard HTD
6/D158;6/32X4000Li
Popis
CONTINENTAL 6/D158 ; 6/32X4000Li
Katalógové číslo výrobcu 6/D158 ; 6/32X4000Li
BDI # 401386
Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch | Metric
Počet pásov:
6 Bands
Ostatné vlastnosti:
Conti V Torque Team
Globálne číslo dielu GPN:
287510
Šírka remeňa – milimetre:
192
Vonkajšia dĺžka remeňa – milimetre:
4126
Štýl remeňa:
V-Belt Banded
Vonkajšia dĺžka remeňa – palce:
163
Rada remeňa:
D | 32X
Šírka remeňa – palce:
7,5