Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
2,256
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,226
Šírka tváre – milimetre:
12,7
Šírka tváre - palce:
0,5
Rozteč remeňa:
3 MM
Priemer stúpania – milimetre:
57,302
Uchytávacia metóda:
Rough Bore
Šírka remeňa – milimetre:
9
Štýl remeňa:
3MR-9 Powergrip GT2
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
3,76
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
102,616
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
3,715
Šírka tváre – milimetre:
17,526
Šírka tváre - palce:
0,69
Rozteč remeňa:
5 MM
Ostatné vlastnosti:
Taper Bushing | Solid Style | Type BF1
Priemer stúpania – milimetre:
95,504
Uchytávacia metóda:
Bushed
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
1,504
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
43,942
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
1,484
Šírka tváre – milimetre:
13,462
Šírka tváre - palce:
0,53
Rozteč remeňa:
2 MM
Priemer stúpania – milimetre:
38,202
Uchytávacia metóda:
Rough Bore
Šírka remeňa – milimetre:
9
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
15,038
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
404,012
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
14,868
Šírka tváre – milimetre:
301,752
Šírka tváre - palce:
11,88
Rozteč remeňa:
20 MM
Ostatné vlastnosti:
QD Bushing | Solid Style | Type A1
Priemer stúpania – milimetre:
381,965
Uchytávacia metóda:
Bushed
SS 8MX-60S-21 2012
Popis
GATES SS 8MX-60S-21 2012
Katalógové číslo výrobcu SS 8MX-60S-21 2012
BDI # 1132713
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
6,015
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
163,068
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
5,952
Šírka tváre – milimetre:
24,638
Šírka tváre - palce:
0,97
Rozteč remeňa:
8 MM
Ostatné vlastnosti:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Priemer stúpania – milimetre:
152,781
Uchytávacia metóda:
Bushed