P16814M170-6050
Popis
TIMKEN P16814M170-6050
Katalógové číslo výrobcu P16814M170-6050
BDI # 24302880
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
29,475
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
29,365
Šírka tváre – milimetre:
187,325
Šírka tváre - palce:
7,375
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
Taper Lock Bushing | Arm Style
Priemer stúpania – milimetre:
748,665
Uchytávacia metóda:
Bushed
Šírka remeňa – milimetre:
170
Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
53
Vonkajší priemer – milimetre:
1346,2
Ostatné vlastnosti:
Arm Style | Taper Lock Bushing
Uchytávacia metóda:
Bushed
Rada remeňa:
8V
Veľkosť púzdra:
6050
Počet drážok:
10
P144-14M-170-6050 HT250
Popis
DODGE P144-14M-170-6050 HT250
Katalógové číslo výrobcu P144-14M-170-6050 HT250
BDI # 255890
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
25,264
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
25,154
Šírka tváre – milimetre:
187,452
Šírka tváre - palce:
7,38
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing
Priemer stúpania – milimetre:
641,706
Uchytávacia metóda:
Bushed
Šírka remeňa – milimetre:
170
14MX-180S-90-6050
Popis
DODGE 14MX-180S-90-6050
Katalógové číslo výrobcu 14MX-180S-90-6050
BDI # 20509035
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
31,58
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
31,47
Šírka tváre – milimetre:
106,68
Šírka tváre - palce:
4,2
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
HT500 Belt Style | Taper Lock Bushing | Arm Style
Priemer stúpania – milimetre:
802,132
Uchytávacia metóda:
Bushed
Šírka remeňa – milimetre:
90
14MX-200S-90-6050
Popis
DODGE 14MX-200S-90-6050
Katalógové číslo výrobcu 14MX-200S-90-6050
BDI # 20509037
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
35,089
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
34,979
Šírka tváre – milimetre:
106,68
Šírka tváre - palce:
4,2
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
HT500 Belt Style | Taper Lock Bushing | Arm Style
Priemer stúpania – milimetre:
891,261
Uchytávacia metóda:
Bushed
Šírka remeňa – milimetre:
90