Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,197
Veľkosť závitu:
M4 X 0.7
Priemer čapu - palce:
0,157
Priemer čapu – milimetre:
4
Kryt:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
8
Priemer valčekov - palce:
0,315
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | Single Row | 2400N Static Load Rating | 1900N Dynamic Load Rating
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,197
Veľkosť závitu:
M4 X 0.7
Priemer čapu - palce:
0,157
Priemer čapu – milimetre:
4
Kryt:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
8
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | Miniature
Globálne číslo dielu GPN:
238160
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,197
Veľkosť závitu:
M4 X 0.7
Priemer čapu - palce:
0,157
Priemer čapu – milimetre:
4
Kryt:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
8
Ostatné vlastnosti:
Caged | Miniature
Globálne číslo dielu GPN:
238159
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,197
Veľkosť závitu:
M4 X 0.7
Priemer čapu - palce:
0,157
Priemer čapu – milimetre:
4
Kryt:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
8
Priemer valčekov - palce:
0,315
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Brass Cage Material | 894N Static Load Rating | 897N Dynamic Load Rating
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,197
Veľkosť závitu:
M4 X 0.7
Priemer čapu - palce:
0,157
Priemer čapu – milimetre:
4
Kryt:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
8
Priemer valčekov - palce:
0,315
Ostatné vlastnosti:
Caged | Miniature | Thrust Disk Type | Stainless Steel