Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,433
Veľkosť závitu:
Not Applicable
Priemer čapu - palce:
0,315
Priemer čapu – milimetre:
8
Kryt:
Sealed
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
19
Ostatné vlastnosti:
Caged | Screwdriver Slot
Globálne číslo dielu GPN:
238174
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,433
Veľkosť závitu:
M8 X 1.25
Priemer čapu - palce:
0,315
Priemer čapu – milimetre:
8
Kryt:
Sealed
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
19
Ostatné vlastnosti:
Caged
Globálne číslo dielu GPN:
238120
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,433
Veľkosť závitu:
M8 X 1.25
Priemer čapu - palce:
0,315
Priemer čapu – milimetre:
8
Kryt:
Sealed
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
19
Ostatné vlastnosti:
Caged | Screwdriver Slot
Globálne číslo dielu GPN:
238127
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,433
Veľkosť závitu:
Not Applicable
Priemer čapu - palce:
0,315
Priemer čapu – milimetre:
8
Kryt:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
19
Priemer valčekov - palce:
0,748
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Carbon Steel Cage Material | 4740N Static Load Rating | 4250N Dynamic Load Rating
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,433
Veľkosť závitu:
M8 X 1.25
Priemer čapu - palce:
0,315
Priemer čapu – milimetre:
8
Kryt:
Sealed
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
19
Ostatné vlastnosti:
Caged | Screwdriver Slot
Globálne číslo dielu GPN:
238123