Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
1,378
Veľkosť závitu:
M30 X 1.5
Priemer čapu - palce:
1,181
Priemer čapu – milimetre:
30
Kryt:
Sealed
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
80
Ostatné vlastnosti:
Caged
Globálne číslo dielu GPN:
237997
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
1,378
Veľkosť závitu:
M30 X 1.5
Priemer čapu - palce:
1,378
Priemer čapu – milimetre:
35
Kryt:
Sealed
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
80
Priemer valčekov - palce:
3,15
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Carbon Steel Cage Material | 85100N Static Load Rating | 45400N Dynamic Load Rating
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
1,378
Veľkosť závitu:
M30 X 1.5
Priemer čapu - palce:
1,378
Priemer čapu – milimetre:
35
Kryt:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
80
Priemer valčekov - palce:
3,15
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Carbon Steel Cage Material | 85100N Static Load Rating | 45400N Dynamic Load Rating
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
1,378
Veľkosť závitu:
M30 X 1.5
Priemer čapu - palce:
1,181
Priemer čapu – milimetre:
30
Kryt:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
80
Ostatné vlastnosti:
Caged
Globálne číslo dielu GPN:
237996
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
1,378
Veľkosť závitu:
M30 X 1.5
Priemer čapu - palce:
1,181
Priemer čapu – milimetre:
30
Kryt:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
80
Priemer valčekov - palce:
3,15
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Carbon Steel Cage Material | 85100N Static Load Rating | 45400N Dynamic Load Rating