Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,236
Veľkosť závitu:
M5 X 0.8
Priemer čapu - palce:
0,197
Priemer čapu – milimetre:
5
Kryt:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
10
Priemer valčekov - palce:
0,394
Ostatné vlastnosti:
Caged | Miniature | Thrust Disk Type | Carbon Steel
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,236
Veľkosť závitu:
M5 X 0.8
Priemer čapu - palce:
0,197
Priemer čapu – milimetre:
5
Kryt:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
10
Priemer valčekov - palce:
0,394
Ostatné vlastnosti:
Caged | Miniature | Thrust Disk Type | Stainless Steel
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,236
Veľkosť závitu:
M5 X 0.8
Priemer čapu - palce:
0,197
Priemer čapu – milimetre:
5
Kryt:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
10
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | Miniature
Globálne číslo dielu GPN:
590585
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,236
Veľkosť závitu:
M5 X 0.8
Priemer čapu - palce:
0,197
Priemer čapu – milimetre:
5
Kryt:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
10
Priemer valčekov - palce:
0,394
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Brass Cage Material | 1480N Static Load Rating | 1250N Dynamic Load Rating
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,236
Veľkosť závitu:
M5 X 0.8
Priemer čapu - palce:
0,197
Priemer čapu – milimetre:
5
Kryt:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
10
Ostatné vlastnosti:
Caged | Miniature
Globálne číslo dielu GPN:
238161