Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,945
Veľkosť závitu:
M20 X 1.5
Priemer čapu - palce:
0,945
Priemer čapu – milimetre:
24
Kryt:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
52
Priemer valčekov - palce:
2,047
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | Single Row | High Carbon Steel Material | 64500N Static Load Rating | 33200N Dynamic Load Rating
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,945
Veľkosť závitu:
M20 X 1.5
Priemer čapu - palce:
0,945
Priemer čapu – milimetre:
24
Kryt:
Sealed
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
52
Priemer valčekov - palce:
2,047
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | Single Row | 64500N Static Load Rating | 33200N Dynamic Load Rating
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,945
Veľkosť závitu:
M20 X 1.5
Priemer čapu - palce:
0,945
Priemer čapu – milimetre:
24
Kryt:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
52
Priemer valčekov - palce:
2,047
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Carbon Steel Cage Material | 34600N Static Load Rating | 20700N Dynamic Load Rating
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,945
Veľkosť závitu:
M20 X 1.5
Priemer čapu - palce:
0,945
Priemer čapu – milimetre:
24
Kryt:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
52
Priemer valčekov - palce:
2,047
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Carbon Steel Cage Material | 34600N Static Load Rating | 20700N Dynamic Load Rating
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,945
Veľkosť závitu:
M20 X 1.5
Priemer čapu - palce:
0,945
Priemer čapu – milimetre:
24
Kryt:
Sealed
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
52
Priemer valčekov - palce:
2,047
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Carbon Steel Cage Material | 34600N Static Load Rating | 20700N Dynamic Load Rating