Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,945
Veľkosť závitu:
M20 X 1.5
Priemer čapu - palce:
0,787
Priemer čapu – milimetre:
20
Kryt:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
52
Priemer valčekov - palce:
2,047
Ostatné vlastnosti:
Carbon Steel Cage Material | 58100N Static Load Rating | 43100N Dynamic Load Rating
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,945
Veľkosť závitu:
M20 X 1.5
Priemer čapu - palce:
0,787
Priemer čapu – milimetre:
20
Kryt:
Sealed
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
47
Priemer valčekov - palce:
1,85
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Stainless Steel Cage Material | 27700N Static Load Rating | 16500N Dynamic Load Rating
CF 20 1 WBUUR/SG
Popis
IKO CF 20 1 WBUUR/SG
Katalógové číslo výrobcu CF 20 1 WBUUR/SG
BDI # 23282482
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,945
Veľkosť závitu:
M20 X 1.5
Priemer čapu - palce:
0,787
Priemer čapu – milimetre:
20
Kryt:
Sealed
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
47
Priemer valčekov - palce:
1,85
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Carbon Steel Cage Material | 34600N Static Load Rating | 20700N Dynamic Load Rating
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,945
Veľkosť závitu:
M20 X 1.5
Priemer čapu - palce:
0,787
Priemer čapu – milimetre:
20
Kryt:
Sealed
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
52
Priemer valčekov - palce:
2,047
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Stainless Steel Cage Material | 27700N Static Load Rating | 16500N Dynamic Load Rating
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,945
Veľkosť závitu:
M20 X 1.5
Priemer čapu - palce:
0,787
Priemer čapu – milimetre:
20
Kryt:
Sealed
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
52
Priemer valčekov - palce:
2,047
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Carbon Steel Cage Material | 34600N Static Load Rating | 20700N Dynamic Load Rating