Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,438
Veľkosť závitu:
5/16-24
Priemer čapu - palce:
0,313
Priemer čapu – milimetre:
7,95
Kryt:
Open
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Inch
Priemer valčekov – milimetre:
15,875
Priemer valčekov - palce:
0,625
Ostatné vlastnosti:
Single Row | High Carbon Chrome Steel Material | No Self Aligning | ABEC 1 | ISO P0 Precision Class
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,406
Veľkosť závitu:
5/16-24
Priemer čapu - palce:
0,313
Priemer čapu – milimetre:
7,95
Kryt:
Open
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Inch
Priemer valčekov – milimetre:
15,875
Priemer valčekov - palce:
0,625
Ostatné vlastnosti:
Single Row | High Carbon Chrome Steel Material | No Self Aligning | ABEC 1 | ISO P0 Precision Class