Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
2,75
Veľkosť závitu:
2-12
Priemer čapu - palce:
2
Priemer čapu – milimetre:
50,8
Kryt:
Sealed
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Inch
Priemer valčekov – milimetre:
127
Priemer valčekov - palce:
5
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | Single Row | High Carbon Chrome Steel Material | No Self Aligning | ABEC 1 | ISO P0 Precision Class