Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,5
Veľkosť závitu:
3/8-24
Priemer čapu - palce:
0,375
Priemer čapu – milimetre:
9,525
Kryt:
Sealed
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Inch
Priemer valčekov – milimetre:
22,225
Priemer valčekov - palce:
0,875
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | With Seals and Internal Thrust Washers
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,375
Veľkosť závitu:
1/4-28
Priemer čapu - palce:
0,25
Priemer čapu – milimetre:
6,35
Kryt:
Sealed
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Inch
Priemer valčekov – milimetre:
12,7
Priemer valčekov - palce:
0,5
Ostatné vlastnosti:
Single Row | High Carbon Chrome Steel Material | No Self Aligning | ABEC 1 | ISO P0 Precision Class
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,375
Veľkosť závitu:
1/4-28
Priemer čapu - palce:
0,25
Priemer čapu – milimetre:
6,35
Kryt:
Sealed
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Inch
Priemer valčekov – milimetre:
12,7
Priemer valčekov - palce:
0,5
Ostatné vlastnosti:
Single Row | High Carbon Chrome Steel Material | No Self Aligning | ABEC 1 | ISO P0 Precision Class
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,433
Veľkosť závitu:
M6 X 1
Priemer čapu - palce:
0,236
Priemer čapu – milimetre:
6
Kryt:
Sealed
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
16
Priemer valčekov - palce:
0,63
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | Screwdriver Slot | Head-End Lubrication | Gap Seals
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,375
Veľkosť závitu:
10-32
Priemer čapu - palce:
0,19
Priemer čapu – milimetre:
4,826
Kryt:
Sealed
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Inch
Priemer valčekov – milimetre:
12,7
Priemer valčekov - palce:
0,5
Ostatné vlastnosti:
Full Complement