Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
3,25
Veľkosť závitu:
2-1/2-12
Priemer čapu - palce:
2,5
Priemer čapu – milimetre:
63,5
Kryt:
Sealed
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Inch
Priemer valčekov – milimetre:
152,4
Priemer valčekov - palce:
6
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | Single Row | High Carbon Chrome Steel Material | No Self Aligning | ABEC 1 | ISO P0 Precision Class