Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,875
Veľkosť závitu:
7/8-14
Priemer čapu - palce:
0,875
Priemer čapu – milimetre:
22,225
Kryt:
Sealed
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Inch
Priemer valčekov – milimetre:
41,275
Priemer valčekov - palce:
1,625
Ostatné vlastnosti:
Single Row | High Carbon Chrome Steel Material | No Self Aligning | ABEC 1 | ISO P0 Precision Class