Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
1,5
Veľkosť závitu:
1-1/4-12
Priemer čapu - palce:
1,25
Priemer čapu – milimetre:
31,75
Kryt:
Sealed
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Inch
Priemer valčekov – milimetre:
63,5
Priemer valčekov - palce:
2,5
Ostatné vlastnosti:
Single Row | High Carbon Chrome Steel Material | No Self Aligning | ABEC 1 | ISO P0 Precision Class
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,433
Veľkosť závitu:
M6 X 1
Priemer čapu - palce:
0,236
Priemer čapu – milimetre:
6
Kryt:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
16
Priemer valčekov - palce:
0,63
Ostatné vlastnosti:
Single Row | High Carbon Chrome Steel Material | No Self Aligning | ABEC 1 | ISO P0 Precision Class
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,5
Veľkosť závitu:
3/8-24
Priemer čapu - palce:
0,375
Priemer čapu – milimetre:
9,525
Kryt:
Sealed
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Inch
Priemer valčekov – milimetre:
22,225
Priemer valčekov - palce:
0,875
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | With Seals and Internal Thrust Washers
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,875
Veľkosť závitu:
5/8-18
Priemer čapu - palce:
0,625
Priemer čapu – milimetre:
15,875
Kryt:
Sealed
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Inch
Priemer valčekov – milimetre:
38,1
Priemer valčekov - palce:
1,5
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | With Seals and Internal Thrust Washers
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
1,75
Veľkosť závitu:
1-1/4-12
Priemer čapu - palce:
1,25
Priemer čapu – milimetre:
31,75
Kryt:
Sealed
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Inch
Priemer valčekov – milimetre:
76,2
Priemer valčekov - palce:
3
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | With Seals and Internal Thrust Washers