Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
1,5
Veľkosť závitu:
1-1/4-12
Priemer čapu - palce:
1,25
Priemer čapu – milimetre:
31,75
Kryt:
Sealed
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Inch
Priemer valčekov – milimetre:
63,5
Priemer valčekov - palce:
2,5
Ostatné vlastnosti:
Single Row | High Carbon Chrome Steel Material | No Self Aligning | ABEC 1 | ISO P0 Precision Class
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
1,75
Veľkosť závitu:
1-1/4-12
Priemer čapu - palce:
1,25
Priemer čapu – milimetre:
31,75
Kryt:
Sealed
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Inch
Priemer valčekov – milimetre:
76,2
Priemer valčekov - palce:
3
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | With Seals and Internal Thrust Washers
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
1,5
Veľkosť závitu:
1-14
Priemer čapu - palce:
1
Priemer čapu – milimetre:
25,4
Kryt:
Sealed
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Inch
Priemer valčekov – milimetre:
69,85
Priemer valčekov - palce:
2,75
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | With Seals and Internal Thrust Washers
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
3,937
Veľkosť závitu:
M30 X 1.5
Priemer čapu - palce:
1,181
Priemer čapu – milimetre:
30
Kryt:
Sealed
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
90
Priemer valčekov - palce:
3,543
Ostatné vlastnosti:
Single Row | High Carbon Chrome Steel Material | No Self Aligning | ABEC 1 | ISO P0 Precision Class
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
3,937
Veľkosť závitu:
M30 X 1.5
Priemer čapu - palce:
1,181
Priemer čapu – milimetre:
30
Kryt:
Sealed
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
80
Priemer valčekov - palce:
3,15
Ostatné vlastnosti:
Single Row | High Carbon Chrome Steel Material | No Self Aligning | ABEC 1 | ISO P0 Precision Class