Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
3,15
Veľkosť závitu:
M24 X 1.5
Priemer čapu - palce:
0,945
Priemer čapu – milimetre:
24
Kryt:
Sealed
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
62
Priemer valčekov - palce:
2,441
Ostatné vlastnosti:
Single Row | High Carbon Chrome Steel Material | No Self Aligning | ABEC 1 | ISO P0 Precision Class
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
1,142
Veľkosť závitu:
M24 X 1.5
Priemer čapu - palce:
0,945
Priemer čapu – milimetre:
24
Kryt:
Sealed
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
72
Priemer valčekov - palce:
2,835
Ostatné vlastnosti:
Single Row | High Carbon Chrome Steel Material | No Self Aligning | ABEC 1 | ISO P0 Precision Class