CF 1-1/2 SB 1/4-28
Popis
MCGILL CF 1-1/2 SB 1/4-28
Katalógové číslo výrobcu CF 1-1/2 SB 1/4-28
BDI # 21968343
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,875
Veľkosť závitu:
5/8-18
Priemer čapu - palce:
0,625
Priemer čapu – milimetre:
15,875
Kryt:
Sealed
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Inch
Priemer valčekov – milimetre:
38,1
Priemer valčekov - palce:
1,5
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | Lubri-Disc Seals
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,75
Veľkosť závitu:
1/2-20
Priemer čapu - palce:
0,5
Priemer čapu – milimetre:
12,7
Kryt:
Sealed
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Inch
Priemer valčekov – milimetre:
34,925
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | Corrosion Resistant | Stainless Steel Tread | Lubri-Disc Seals
Globálne číslo dielu GPN:
20701
CCF 1 1/4 SB6 Q
Popis
MCGILL CCF 1 1/4 SB6 Q
Katalógové číslo výrobcu CCF 1 1/4 SB6 Q
BDI # 18230797
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,75
Veľkosť závitu:
1/2-20
Priemer čapu - palce:
0,5
Priemer čapu – milimetre:
12,7
Kryt:
Sealed
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Inch
Priemer valčekov – milimetre:
31,75
Priemer valčekov - palce:
1,25
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | Lubri-Disc Seals
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,875
Veľkosť závitu:
5/8-18
Priemer čapu - palce:
0,625
Priemer čapu – milimetre:
15,875
Kryt:
Sealed
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Inch
Priemer valčekov – milimetre:
41,275
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | Corrosion Resistant | Stainless Steel Tread | Lubri-Disc Seals
Globálne číslo dielu GPN:
590771
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,625
Veľkosť závitu:
5/8-18
Priemer čapu - palce:
0,625
Priemer čapu – milimetre:
15,875
Kryt:
Sealed
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Inch
Priemer valčekov – milimetre:
25,4
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | Screwdriver Slot | Lubri-Disc Seals
Globálne číslo dielu GPN:
22552