Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
1,378
Veľkosť závitu:
M30 X 1.5
Priemer čapu - palce:
1,181
Priemer čapu – milimetre:
30
Kryt:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
90
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | Heavy Duty | Screwdriver Slot
Globálne číslo dielu GPN:
590858
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,433
Veľkosť závitu:
M6 X 1
Priemer čapu - palce:
0,236
Priemer čapu – milimetre:
6
Kryt:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
16
Priemer valčekov - palce:
0,63
Ostatné vlastnosti:
Single Row | High Carbon Chrome Steel Material | No Self Aligning | ABEC 1 | ISO P0 Precision Class
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,787
Veľkosť závitu:
M18 X 1.5
Priemer čapu - palce:
0,709
Priemer čapu – milimetre:
18
Kryt:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
40
Ostatné vlastnosti:
Full Complement
Globálne číslo dielu GPN:
237893
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,75
Veľkosť závitu:
1/2-20
Priemer čapu - palce:
0,5
Priemer čapu – milimetre:
12,7
Kryt:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Inch
Priemer valčekov – milimetre:
31,75
Priemer valčekov - palce:
1,25
Ostatné vlastnosti:
Caged | Screwdriver Slot | Carbon Steel
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,625
Veľkosť závitu:
7/16-20
Priemer čapu - palce:
0,438
Priemer čapu – milimetre:
11,125
Kryt:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Inch
Priemer valčekov – milimetre:
28,575
Priemer valčekov - palce:
1,125
Ostatné vlastnosti:
Caged | Screwdriver Slot | Carbon Steel