Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,945
Veľkosť závitu:
Not Applicable
Priemer čapu - palce:
0,787
Priemer čapu – milimetre:
20
Kryt:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
47
Priemer valčekov - palce:
1,85
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Carbon Steel Cage Material | 34600N Static Load Rating | 20700N Dynamic Load Rating