Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,433
Veľkosť závitu:
M6 X 1
Priemer čapu - palce:
0,236
Priemer čapu – milimetre:
6
Kryt:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
16
Priemer valčekov - palce:
0,63
Ostatné vlastnosti:
Single Row | High Carbon Chrome Steel Material | No Self Aligning | ABEC 1 | ISO P0 Precision Class
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,472
Veľkosť závitu:
M10 X 1
Priemer čapu - palce:
0,394
Priemer čapu – milimetre:
10
Kryt:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
26
Priemer valčekov - palce:
1,024
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Carbon Steel Cage Material | 6890N Static Load Rating | 5430N Dynamic Load Rating
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,472
Veľkosť závitu:
M10 X 1.25
Priemer čapu - palce:
0,394
Priemer čapu – milimetre:
10
Kryt:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
26
Ostatné vlastnosti:
Caged
Globálne číslo dielu GPN:
237784
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,5
Veľkosť závitu:
3/8-24
Priemer čapu - palce:
0,375
Priemer čapu – milimetre:
9,525
Kryt:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Inch
Priemer valčekov – milimetre:
22,225
Priemer valčekov - palce:
0,875
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | Screwdriver Slot | Carbon Steel
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,438
Veľkosť závitu:
1/4-28
Priemer čapu - palce:
0,25
Priemer čapu – milimetre:
6,35
Kryt:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Inch
Priemer valčekov – milimetre:
15,875
Ostatné vlastnosti:
Caged | Screwdriver Slot
Globálne číslo dielu GPN:
238183