Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,472
Veľkosť závitu:
M10 X 1.25
Priemer čapu - palce:
0,394
Priemer čapu – milimetre:
10
Kryt:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
22
Ostatné vlastnosti:
Full Complement
Globálne číslo dielu GPN:
237823
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,472
Veľkosť závitu:
M10 X 1.25
Priemer čapu - palce:
0,394
Priemer čapu – milimetre:
10
Kryt:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
22
Priemer valčekov - palce:
0,866
Ostatné vlastnosti:
Caged | Screwdriver Slot | Carbon Steel
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,472
Veľkosť závitu:
M10 X 1.25
Priemer čapu - palce:
0,394
Priemer čapu – milimetre:
10
Kryt:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
26
Priemer valčekov - palce:
1,024
Ostatné vlastnosti:
Caged | Screwdriver Slot | Carbon Steel
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,472
Veľkosť závitu:
M10 X 1.25
Priemer čapu - palce:
0,394
Priemer čapu – milimetre:
10
Kryt:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
22
Ostatné vlastnosti:
Caged
Globálne číslo dielu GPN:
237811
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,472
Veľkosť závitu:
M10 X 1.25
Priemer čapu - palce:
0,394
Priemer čapu – milimetre:
10
Kryt:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
22
Priemer valčekov - palce:
0,866
Ostatné vlastnosti:
Carbon Steel Cage Material | 11500N Static Load Rating | 10400N Dynamic Load Rating