Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,75
Veľkosť závitu:
1/2-20
Priemer čapu - palce:
0,5
Priemer čapu – milimetre:
12,7
Kryt:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Inch
Priemer valčekov – milimetre:
31,75
Ostatné vlastnosti:
Caged
Globálne číslo dielu GPN:
238273
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,75
Veľkosť závitu:
1/2-20
Priemer čapu - palce:
0,5
Priemer čapu – milimetre:
12,7
Kryt:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Inch
Priemer valčekov – milimetre:
34,925
Ostatné vlastnosti:
Caged | Screwdriver Slot
Globálne číslo dielu GPN:
238288
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,472
Veľkosť závitu:
M10 X 1
Priemer čapu - palce:
0,512
Priemer čapu – milimetre:
13
Kryt:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
22
Priemer valčekov - palce:
0,866
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Carbon Steel Cage Material | 6890N Static Load Rating | 5430N Dynamic Load Rating
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,472
Veľkosť závitu:
M10 X 1
Priemer čapu - palce:
0,512
Priemer čapu – milimetre:
13
Kryt:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
22
Priemer valčekov - palce:
0,866
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | Single Row | High Carbon Steel Material | 14500N Static Load Rating | 9570N Dynamic Load Rating
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,75
Veľkosť závitu:
1/2-20
Priemer čapu - palce:
0,5
Priemer čapu – milimetre:
12,7
Kryt:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Inch
Priemer valčekov – milimetre:
31,75
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | Screwdriver Slot
Globálne číslo dielu GPN:
238280