Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,709
Veľkosť závitu:
M12 X 1.5
Priemer čapu - palce:
0,591
Priemer čapu – milimetre:
15
Kryt:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
35
Priemer valčekov - palce:
1,378
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | Single Row | High Carbon Steel Material | 37600N Static Load Rating | 20700N Dynamic Load Rating
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,551
Veľkosť závitu:
M12 X 1.5
Priemer čapu - palce:
0,591
Priemer čapu – milimetre:
15
Kryt:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
30
Priemer valčekov - palce:
1,181
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Carbon Steel Cage Material | 9790N Static Load Rating | 7910N Dynamic Load Rating
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,551
Veľkosť závitu:
M12 X 1.5
Priemer čapu - palce:
0,591
Priemer čapu – milimetre:
15
Kryt:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
30
Priemer valčekov - palce:
1,181
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | Single Row | High Carbon Steel Material | 19700N Static Load Rating | 13500N Dynamic Load Rating
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,551
Veľkosť závitu:
M12 X 1.5
Priemer čapu - palce:
0,591
Priemer čapu – milimetre:
15
Kryt:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
32
Priemer valčekov - palce:
1,26
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Carbon Steel Cage Material | 9790N Static Load Rating | 7910N Dynamic Load Rating
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,551
Veľkosť závitu:
M12 X 1.5
Priemer čapu - palce:
0,591
Priemer čapu – milimetre:
15
Kryt:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
32
Priemer valčekov - palce:
1,26
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | Single Row | High Carbon Steel Material | 19700N Static Load Rating | 13500N Dynamic Load Rating