Stránka 1 z 5

Nasledujúca

Porovnaj vybraté
KR19C.SK

POROVNAJTE

KR19C.SK

Popis
KOYO KR19C.SK

KOYO

Katalógové číslo výrobcu KR19C.SK

BDI # 1087674

Vlastnosti

Šírka valčekov - palce: 0,433
Veľkosť závitu: M8 X 1
Priemer čapu - palce: 0,315
Priemer čapu – milimetre: 8
Kryt: Metal Shielded

Profil: Stud Type
Palec – metrický: Metric
Priemer valčekov – milimetre: 19
Priemer valčekov - palce: 0,748
Ostatné vlastnosti: Single Row | High Carbon Chrome Steel Material | No Self Aligning | ABEC 1 | ISO P0 Precision Class

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
CF SFU 8 B

POROVNAJTE

CF SFU 8 B

Popis
IKO CF SFU 8 B

IKO

Katalógové číslo výrobcu CF SFU 8 B

BDI # 23281392

Vlastnosti

Šírka valčekov - palce: 0,433
Veľkosť závitu: Not Applicable
Priemer čapu - palce: 0,315
Priemer čapu – milimetre: 8
Kryt: Metal Shielded

Profil: Stud Type
Palec – metrický: Metric
Priemer valčekov – milimetre: 19
Priemer valčekov - palce: 0,748
Ostatné vlastnosti: Single Row | Carbon Steel Cage Material | 4740N Static Load Rating | 4250N Dynamic Load Rating

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
CFES8BR

POROVNAJTE

CFES8BR

Popis
IKO CFES8BR

IKO

Katalógové číslo výrobcu CFES8BR

BDI # 514107

Vlastnosti

Šírka valčekov - palce: 0,433
Veľkosť závitu: M8 X 1.25
Priemer čapu - palce: 0,315
Priemer čapu – milimetre: 8
Kryt: Metal Shielded

Profil: Stud Type
Palec – metrický: Metric
Priemer valčekov – milimetre: 19
Ostatné vlastnosti: Caged
Globálne číslo dielu GPN: 238119

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
CF8VBR

POROVNAJTE

CF8VBR

Popis
IKO CF8VBR

IKO

Katalógové číslo výrobcu CF8VBR

BDI # 514045

Vlastnosti

Šírka valčekov - palce: 0,433
Veľkosť závitu: M8 X 1.25
Priemer čapu - palce: 0,315
Priemer čapu – milimetre: 8
Kryt: Metal Shielded

Profil: Stud Type
Palec – metrický: Metric
Priemer valčekov – milimetre: 19
Ostatné vlastnosti: Full Complement
Globálne číslo dielu GPN: 238055

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
CF 8 FB

POROVNAJTE

CF 8 FB

Popis
IKO CF 8 FB

IKO

Katalógové číslo výrobcu CF 8 FB

BDI # 23280565

Vlastnosti

Šírka valčekov - palce: 0,433
Veľkosť závitu: M8 X 1.25
Priemer čapu - palce: 0,315
Priemer čapu – milimetre: 8
Kryt: Metal Shielded

Profil: Stud Type
Palec – metrický: Metric
Priemer valčekov – milimetre: 19
Priemer valčekov - palce: 0,748
Ostatné vlastnosti: Single Row | Stainless Steel Cage Material | 3790N Static Load Rating | 3400N Dynamic Load Rating

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo