Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
1,25
Veľkosť závitu:
1-1/8-12
Priemer čapu - palce:
1,125
Priemer čapu – milimetre:
28,575
Kryt:
Open
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Inch
Priemer valčekov – milimetre:
50,8
Priemer valčekov - palce:
2
Ostatné vlastnosti:
Screwdriver Slot
CF 2 SB NO SEALS
Popis
OSBORN LOAD RUNNERS CF 2 SB NO SEALS
Katalógové číslo výrobcu 0139211300
BDI # 25992146
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
1,25
Veľkosť závitu:
7/8-14
Priemer čapu - palce:
0,875
Priemer čapu – milimetre:
22,225
Kryt:
Open
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Inch
Priemer valčekov – milimetre:
50,8
Priemer valčekov - palce:
2
Ostatné vlastnosti:
High Alloy Steel Tread | Lubri-Disc Seals
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
1,25
Veľkosť závitu:
1-1/8-12
Priemer čapu - palce:
1,125
Priemer čapu – milimetre:
28,575
Kryt:
Open
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Inch
Priemer valčekov – milimetre:
50,8
Priemer valčekov - palce:
2
Ostatné vlastnosti:
Single Row | High Carbon Chrome Steel Material | No Self Aligning | ABEC 1 | ISO P0 Precision Class
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
1,25
Veľkosť závitu:
1-1/8-12
Priemer čapu - palce:
1,125
Priemer čapu – milimetre:
28,575
Kryt:
Open
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Inch
Priemer valčekov – milimetre:
50,8
Ostatné vlastnosti:
Full Complement
Globálne číslo dielu GPN:
22599
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
1,25
Veľkosť závitu:
7/8-14
Priemer čapu - palce:
0,875
Priemer čapu – milimetre:
22,225
Kryt:
Open
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Inch
Priemer valčekov – milimetre:
50,8
Priemer valčekov - palce:
2
Ostatné vlastnosti:
High Alloy Steel Tread