Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,438
Veľkosť závitu:
7/16-20
Priemer čapu - palce:
0,438
Priemer čapu – milimetre:
11,125
Kryt:
Sealed
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Inch
Priemer valčekov – milimetre:
15,875
Priemer valčekov - palce:
0,625
Ostatné vlastnosti:
Single Row | High Carbon Chrome Steel Material | No Self Aligning | ABEC 1 | ISO P0 Precision Class