Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
1,5
Veľkosť závitu:
1-1/4-12
Priemer čapu - palce:
1,25
Priemer čapu – milimetre:
31,75
Kryt:
Sealed
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Inch
Priemer valčekov – milimetre:
63,5
Priemer valčekov - palce:
2,5
Ostatné vlastnosti:
Single Row | High Carbon Chrome Steel Material | No Self Aligning | ABEC 1 | ISO P0 Precision Class
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
1,5
Veľkosť závitu:
1-1/4-12
Priemer čapu - palce:
1,25
Priemer čapu – milimetre:
31,75
Kryt:
Sealed
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Inch
Priemer valčekov – milimetre:
63,5
Priemer valčekov - palce:
2,5
Ostatné vlastnosti:
Screwdriver Slot
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
1,5
Veľkosť závitu:
1-1/4-12
Priemer čapu - palce:
1,25
Priemer čapu – milimetre:
31,75
Kryt:
Sealed
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Inch
Priemer valčekov – milimetre:
63,5
Priemer valčekov - palce:
2,5
Ostatné vlastnosti:
Single Row | High Carbon Chrome Steel Material | No Self Aligning | ABEC 1 | ISO P0 Precision Class
CFH 2-1/2 S
Popis
OSBORN LOAD RUNNERS CFH 2-1/2 S
Katalógové číslo výrobcu 0009217800
BDI # 25955280
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
1,5
Veľkosť závitu:
1-1/4-12
Priemer čapu - palce:
1,5
Priemer čapu – milimetre:
38,1
Kryt:
Sealed
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Inch
Priemer valčekov – milimetre:
63,5
Priemer valčekov - palce:
2,5
Ostatné vlastnosti:
High Alloy Steel Tread | Lubri-Disc Seals
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
1,5
Veľkosť závitu:
1-1/4-12
Priemer čapu - palce:
1,25
Priemer čapu – milimetre:
31,75
Kryt:
Sealed
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Inch
Priemer valčekov – milimetre:
63,5
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | Lubri-Disc Seals
Globálne číslo dielu GPN:
22615