Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
1,378
Veľkosť závitu:
M30 X 1.5
Priemer čapu - palce:
1,378
Priemer čapu – milimetre:
35
Kryt:
Sealed
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
90
Priemer valčekov - palce:
3,543
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | With Eccentric Collar Pressed Onto The Stud
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
1,75
Veľkosť závitu:
1-1/2-12
Priemer čapu - palce:
1,5
Priemer čapu – milimetre:
38,1
Kryt:
Sealed
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Inch
Priemer valčekov – milimetre:
82,55
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | Black Oxide Coating
Globálne číslo dielu GPN:
238520
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
2,25
Veľkosť závitu:
1-1/2-12
Priemer čapu - palce:
1,4
Priemer čapu – milimetre:
35,56
Kryt:
Sealed
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Inch
Priemer valčekov – milimetre:
101,6
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | Lubri-Disc Seals
Globálne číslo dielu GPN:
20446
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
2
Veľkosť závitu:
1-3/8-12
Priemer čapu - palce:
1,375
Priemer čapu – milimetre:
34,925
Kryt:
Sealed
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Inch
Priemer valčekov – milimetre:
88,9
Ostatné vlastnosti:
Self Lubricating | Lubri-Disc Seals
Globálne číslo dielu GPN:
20859
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
1,378
Veľkosť závitu:
M30 X 1.5
Priemer čapu - palce:
1,378
Priemer čapu – milimetre:
35
Kryt:
Sealed
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
80
Priemer valčekov - palce:
3,15
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Carbon Steel Cage Material | 85100N Static Load Rating | 45400N Dynamic Load Rating