Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,276
Veľkosť závitu:
M6 X 1
Priemer čapu - palce:
0,236
Priemer čapu – milimetre:
6
Kryt:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
12
Ostatné vlastnosti:
Caged | Miniature
Globálne číslo dielu GPN:
238163
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,276
Veľkosť závitu:
M6 X 1
Priemer čapu - palce:
0,236
Priemer čapu – milimetre:
6
Kryt:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
12
Priemer valčekov - palce:
0,472
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Brass Cage Material | 1760N Static Load Rating | 1670N Dynamic Load Rating
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,276
Veľkosť závitu:
M6 X 1
Priemer čapu - palce:
0,236
Priemer čapu – milimetre:
6
Kryt:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
12
Priemer valčekov - palce:
0,472
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | Single Row | 5000N Static Load Rating | 3690N Dynamic Load Rating
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,276
Veľkosť závitu:
M6 X 1
Priemer čapu - palce:
0,236
Priemer čapu – milimetre:
6
Kryt:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
12
Priemer valčekov - palce:
0,472
Ostatné vlastnosti:
Caged | Miniature | Thrust Disk Type | Carbon Steel
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,276
Veľkosť závitu:
M6 X 1
Priemer čapu - palce:
0,236
Priemer čapu – milimetre:
6
Kryt:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
12
Priemer valčekov - palce:
0,472
Ostatné vlastnosti:
Caged | Miniature | Thrust Disk Type | Stainless Steel