Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,472
Veľkosť závitu:
M10 X 1
Priemer čapu - palce:
0,394
Priemer čapu – milimetre:
10
Kryt:
Sealed
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
26
Priemer valčekov - palce:
1,024
Ostatné vlastnosti:
Caged | Polyamide 66 Axial Sliding
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,472
Veľkosť závitu:
M10 X 1
Priemer čapu - palce:
0,394
Priemer čapu – milimetre:
10
Kryt:
Sealed
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
26
Priemer valčekov - palce:
1,024
Ostatné vlastnosti:
Caged | Gap Seals
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,472
Veľkosť závitu:
M10 X 1
Priemer čapu - palce:
0,394
Priemer čapu – milimetre:
10
Kryt:
Sealed
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
26
Priemer valčekov - palce:
1,024
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | 3 Stage Sealing
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,472
Veľkosť závitu:
M10 X 1
Priemer čapu - palce:
0,394
Priemer čapu – milimetre:
10
Kryt:
Sealed
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
26
Priemer valčekov - palce:
1,024
Ostatné vlastnosti:
Caged | Polyamide 66 Axial Sliding | 3 Stage Sealing
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,472
Veľkosť závitu:
M10 X 1
Priemer čapu - palce:
0,394
Priemer čapu – milimetre:
10
Kryt:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
26
Priemer valčekov - palce:
1,024
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Carbon Steel Cage Material | 6890N Static Load Rating | 5430N Dynamic Load Rating