Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,472
Veľkosť závitu:
M10 X 1.25
Priemer čapu - palce:
0,394
Priemer čapu – milimetre:
10
Kryt:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
26
Priemer valčekov - palce:
1,024
Ostatné vlastnosti:
Caged | Screwdriver Slot | Carbon Steel
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,472
Veľkosť závitu:
M10 X 1.25
Priemer čapu - palce:
0,394
Priemer čapu – milimetre:
10
Kryt:
Sealed
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
26
Ostatné vlastnosti:
Caged | Screwdriver Slot
Globálne číslo dielu GPN:
590592
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,472
Veľkosť závitu:
M10 X 1.25
Priemer čapu - palce:
0,394
Priemer čapu – milimetre:
10
Kryt:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
26
Priemer valčekov - palce:
1,024
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Stainless Steel Cage Material | 5510N Static Load Rating | 4340N Dynamic Load Rating
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,472
Veľkosť závitu:
M10 X 1.25
Priemer čapu - palce:
0,394
Priemer čapu – milimetre:
10
Kryt:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
26
Priemer valčekov - palce:
1,024
Ostatné vlastnosti:
Caged | Thrust Disk Type | Carbon Steel
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,472
Veľkosť závitu:
M10 X 1.25
Priemer čapu - palce:
0,394
Priemer čapu – milimetre:
10
Kryt:
Sealed
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
26
Priemer valčekov - palce:
1,024
Ostatné vlastnosti:
Caged | Screwdriver Slot | Carbon Steel