Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,098
Veľkosť závitu:
M2 X 0.4
Priemer čapu - palce:
0,079
Priemer čapu – milimetre:
2
Kryt:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
4,5
Priemer valčekov - palce:
0,177
Ostatné vlastnosti:
Caged | Miniature | Thrust Disk Type | Carbon Steel
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,098
Veľkosť závitu:
M2 X 0.4
Priemer čapu - palce:
0,079
Priemer čapu – milimetre:
2
Kryt:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
4,5
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | Miniature
Globálne číslo dielu GPN:
590597
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,098
Veľkosť závitu:
M2 X 0.4
Priemer čapu - palce:
0,079
Priemer čapu – milimetre:
2
Kryt:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
4,5
Ostatné vlastnosti:
Caged | Miniature
Globálne číslo dielu GPN:
590596
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,098
Veľkosť závitu:
M2 X 0.4
Priemer čapu - palce:
0,079
Priemer čapu – milimetre:
2
Kryt:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
4,5
Priemer valčekov - palce:
0,177
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Brass Cage Material | 161N Static Load Rating | 230N Dynamic Load Rating
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,098
Veľkosť závitu:
M2 X 0.4
Priemer čapu - palce:
0,079
Priemer čapu – milimetre:
2
Kryt:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
4,5
Priemer valčekov - palce:
0,177
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | Single Row | 734N Static Load Rating | 768N Dynamic Load Rating