Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,118
Veľkosť závitu:
M2.5 X 0.45
Priemer čapu - palce:
0,098
Priemer čapu – milimetre:
2,5
Kryt:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
5
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | Miniature
Globálne číslo dielu GPN:
238156
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,118
Veľkosť závitu:
M2.5 X 0.45
Priemer čapu - palce:
0,098
Priemer čapu – milimetre:
2,5
Kryt:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
5
Priemer valčekov - palce:
0,197
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | Single Row | 862N Static Load Rating | 800N Dynamic Load Rating
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,118
Veľkosť závitu:
M2.5 X 0.45
Priemer čapu - palce:
0,098
Priemer čapu – milimetre:
2,5
Kryt:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
5
Priemer valčekov - palce:
0,197
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Brass Cage Material | 281N Static Load Rating | 342N Dynamic Load Rating
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,118
Veľkosť závitu:
M2.5 X 0.45
Priemer čapu - palce:
0,098
Priemer čapu – milimetre:
2,5
Kryt:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
5
Priemer valčekov - palce:
0,197
Ostatné vlastnosti:
Caged | Miniature | Thrust Disk Type | Carbon Steel
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,118
Veľkosť závitu:
M2.5 X 0.45
Priemer čapu - palce:
0,098
Priemer čapu – milimetre:
2,5
Kryt:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
5
Priemer valčekov - palce:
0,197
Ostatné vlastnosti:
Caged | Miniature | Thrust Disk Type | Stainless Steel