Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
1,142
Veľkosť závitu:
M24 X 1.5
Priemer čapu - palce:
0,945
Priemer čapu – milimetre:
24
Kryt:
Sealed
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
62
Priemer valčekov - palce:
2,441
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | 3 Stage Sealing
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
1,102
Veľkosť závitu:
M24 X 1.5
Priemer čapu - palce:
0,945
Priemer čapu – milimetre:
24
Kryt:
Sealed
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
62
Priemer valčekov - palce:
2,441
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | Labyrinth Seals
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
1,142
Veľkosť závitu:
M24 X 1.5
Priemer čapu - palce:
0,945
Priemer čapu – milimetre:
24
Kryt:
Sealed
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
62
Priemer valčekov - palce:
2,441
Ostatné vlastnosti:
Caged | Polyamide 66 Axial Sliding | 3 Stage Sealing
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
1,142
Veľkosť závitu:
M24 X 1.5
Priemer čapu - palce:
0,945
Priemer čapu – milimetre:
24
Kryt:
Sealed
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
62
Priemer valčekov - palce:
2,441
Ostatné vlastnosti:
Full Complement
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
1,142
Veľkosť závitu:
M24 X 1.5
Priemer čapu - palce:
0,945
Priemer čapu – milimetre:
24
Kryt:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
62
Priemer valčekov - palce:
2,441
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Carbon Steel Cage Material | 52600N Static Load Rating | 30500N Dynamic Load Rating