Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,344
Veľkosť závitu:
10-32
Priemer čapu - palce:
0,19
Priemer čapu – milimetre:
4,826
Kryt:
Open
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Inch
Priemer valčekov – milimetre:
12,7
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | Screwdriver Slot
Globálne číslo dielu GPN:
20597
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,375
Veľkosť závitu:
10-32
Priemer čapu - palce:
0,19
Priemer čapu – milimetre:
4,826
Kryt:
Open
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Inch
Priemer valčekov – milimetre:
12,7
Ostatné vlastnosti:
Full Complement
Globálne číslo dielu GPN:
20596
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,375
Veľkosť závitu:
10-32
Priemer čapu - palce:
0,19
Priemer čapu – milimetre:
4,826
Kryt:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Inch
Priemer valčekov – milimetre:
12,7
Ostatné vlastnosti:
Full Complement
Globálne číslo dielu GPN:
238412
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,236
Veľkosť závitu:
M5 X 0.8
Priemer čapu - palce:
0,197
Priemer čapu – milimetre:
5
Kryt:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
10
Priemer valčekov - palce:
0,394
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Brass Cage Material | 1480N Static Load Rating | 1250N Dynamic Load Rating
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,375
Veľkosť závitu:
10-32
Priemer čapu - palce:
0,19
Priemer čapu – milimetre:
4,826
Kryt:
Sealed
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Inch
Priemer valčekov – milimetre:
12,7
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | Screwdriver Slot
Globálne číslo dielu GPN:
238416