Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,276
Veľkosť závitu:
M3 X 0.5
Priemer čapu - palce:
0,118
Priemer čapu – milimetre:
3
Kryt:
Sealed
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
10
Ostatné vlastnosti:
Caged
Globálne číslo dielu GPN:
238013
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,157
Veľkosť závitu:
M3 X 0.5
Priemer čapu - palce:
0,118
Priemer čapu – milimetre:
3
Kryt:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
6
Priemer valčekov - palce:
0,236
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | Single Row | 1430N Static Load Rating | 1140N Dynamic Load Rating
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,157
Veľkosť závitu:
M3 X 0.5
Priemer čapu - palce:
0,118
Priemer čapu – milimetre:
3
Kryt:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
6
Priemer valčekov - palce:
0,236
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Brass Cage Material | 488N Static Load Rating | 504N Dynamic Load Rating
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,276
Veľkosť závitu:
M3 X 0.5
Priemer čapu - palce:
0,118
Priemer čapu – milimetre:
3
Kryt:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
10
Ostatné vlastnosti:
Caged
Globálne číslo dielu GPN:
590598
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,276
Veľkosť závitu:
M3 X 0.5
Priemer čapu - palce:
0,118
Priemer čapu – milimetre:
3
Kryt:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
10
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | Screwdriver Slot
Globálne číslo dielu GPN:
238010