Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,622
Šírka valčekov – milimetre:
15,8
Profil povrchu valčekov:
Crowned
Kryt:
Sealed
Profil:
Yoke Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
35
Priemer valčekov - palce:
1,378
Ostatné vlastnosti:
Caged | Separable | With Inner Ring
Globálne číslo dielu GPN:
238671
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,622
Šírka valčekov – milimetre:
15,8
Profil povrchu valčekov:
Flat
Kryt:
Sealed
Profil:
Yoke Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
35
Priemer valčekov - palce:
1,378
Ostatné vlastnosti:
Caged | Separable | With Inner Ring
Globálne číslo dielu GPN:
238670
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,709
Šírka valčekov – milimetre:
18
Profil povrchu valčekov:
Crowned
Kryt:
Sealed
Profil:
Yoke Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
35
Priemer valčekov - palce:
1,378
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | Non-Separable | With Inner Ring
Globálne číslo dielu GPN:
238615
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,709
Šírka valčekov – milimetre:
18
Profil povrchu valčekov:
Crowned
Kryt:
Sealed
Profil:
Yoke Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
35
Priemer valčekov - palce:
1,378
Ostatné vlastnosti:
Caged | Non Seperable | Single Row | ABEC 1 - ISO P0 Precision | 14700N Static Load Rating | 9620N Dynamic Load Rating
Točivý element:
Needle Bearing
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,709
Šírka valčekov – milimetre:
18
Profil povrchu valčekov:
Crowned
Kryt:
Sealed
Profil:
Yoke Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
35
Priemer valčekov - palce:
1,378
Ostatné vlastnosti:
Caged | Non Seperable | Single Row | ABEC 1 - ISO P0 Precision | 16400N Static Load Rating | 13700N Dynamic Load Rating
Točivý element:
Needle Bearing