640 250ML IDH 135521
Popis
LOCTITE 640 250ML IDH 135521
Katalógové číslo výrobcu 640 250ML IDH 135521
BDI # 1055448
Vlastnosti
Ostatné vlastnosti:
Anaerobic Cure | High Strength | Viscosity 600 CP | Temperature Range -54 To 204 Deg C
Druh nádoby:
Bottle
Typické použitie:
Cylindrical Press and Slip Fit High Temperature
Textúra:
Liquid
Farba:
Green
Meno produktu:
Retaining Compound
Typ produktu:
Cylindrical Sleeve
PC 7202 2GAL KIT GREEN IDH 237301
Popis
LOCTITE PC 7202 2GAL KIT GREEN IDH 237301
Katalógové číslo výrobcu PC 7202 2GAL KIT GREEN IDH 237301
BDI # 1056225
Vlastnosti
Druh nádoby:
Kit
Typické použitie:
Marine Chocking
Textúra:
Multiple Refer to Manufacturer
Farba:
Green
Meno produktu:
Flooring
Typ produktu:
Chocking Compound
609 1L IDH 209763
Popis
LOCTITE 609 1L IDH 209763
Katalógové číslo výrobcu 609 1L IDH 209763
BDI # 1055724
Vlastnosti
Ostatné vlastnosti:
Anaerobic Cure | Food Grade | Viscosity 125 CP | Temperature Range -54 To 149 Deg C
Druh nádoby:
Bottle
Typické použitie:
Cylindrical Press Fit General Purpose
Textúra:
Liquid
Farba:
Green
Meno produktu:
Retaining Compound
Typ produktu:
Cylindrical Part
Vlastnosti
Ostatné vlastnosti:
Anaerobic Technology | Viscosity 20 To 45 CP | Torque Breakaway 115; Prevailing 130 In-Lbs
Druh nádoby:
Bottle
Typické použitie:
High Temperature
Textúra:
Liquid
Farba:
Green
Meno produktu:
Threadlocker
Typ produktu:
High Strength Wicking
Vlastnosti
Ostatné vlastnosti:
Anaerobic Technology | Viscosity 20 To 45 CP | Torque Breakaway 115; Prevailing 130 In-Lbs
Druh nádoby:
Bottle
Typické použitie:
High Temperature
Textúra:
Liquid
Farba:
Green
Meno produktu:
Threadlocker
Typ produktu:
High Strength Wicking