Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
18,11
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Brass
Oddeľovacie:
Inner Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity | Light Series
Počet radov valčekov:
Single Row
Poistný krúžok:
No
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
14,961
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
No
Materiál klietky:
None
Oddeľovacie:
Outer Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | 3 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Operating Temperature From -30 to 120 Deg
Počet radov valčekov:
Double Row
Poistný krúžok:
No
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
16,535
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
No
Materiál klietky:
None
Oddeľovacie:
No
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | High Capacity | Operating Temperature Up to 120 Deg
Globálne číslo dielu GPN:
449730
Počet radov valčekov:
Single Row
NU-264E M C/3
Popis
CONSOLIDATED BEARING NU-264E M C/3
Katalógové číslo výrobcu NU-264E M C/3
BDI # 207001
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
22,835
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Bronze
Oddeľovacie:
Inner Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Globálne číslo dielu GPN:
446960
Počet radov valčekov:
Single Row
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
12,598
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
No
Materiál klietky:
None
Oddeľovacie:
No
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | 3 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Locating Ring
Globálne číslo dielu GPN:
446108
Počet radov valčekov:
Double Row