Stránka 1 z 17

Nasledujúca

Porovnaj vybraté
NCF18/670VWEW73

POROVNAJTE

NCF18/670VWEW73

Popis
TIMKEN NCF18/670VWEW73

TIMKEN

Katalógové číslo výrobcu NCF18/670VWEW73

BDI # 21455833

Vlastnosti

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický: Metric
Vonkajší priemer - palce: 32,283
Profil otvoru: Straight
Držiak: No

Materiál klietky: None
Oddeľovacie: No
Ostatné vlastnosti: Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | High Capacity
Počet radov valčekov: Single Row
Poistný krúžok: No

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
NU-10/560 M C/3

POROVNAJTE

NU-10/560 M C/3

Popis
CONSOLIDATED BEARING NU-10/560 M C/3

CONSOLIDATED BEARING

Katalógové číslo výrobcu NU-10/560 M C/3

BDI # 205569

Vlastnosti

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický: Metric
Vonkajší priemer - palce: 32,283
Profil otvoru: Straight
Držiak: Yes

Materiál klietky: Bronze
Oddeľovacie: Inner Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti: Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Globálne číslo dielu GPN: 565380
Počet radov valčekov: Single Row

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo

POROVNAJTE

SL1729/710

Popis
INA SL1729/710

INA

Katalógové číslo výrobcu SL1729/710

BDI # 19265331

Vlastnosti

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický: Metric
Vonkajší priemer - palce: 37,402
Profil otvoru: Straight
Držiak: No

Materiál klietky: None
Oddeľovacie: Not Available
Ostatné vlastnosti: Full Complement
Počet radov valčekov: Single Row
Poistný krúžok: No

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
NCF 28/670 V/L4BCNL

POROVNAJTE

NCF 28/670 V/L4BCNL

Popis
SKF NCF 28/670 V/L4BCNL

SKF

Katalógové číslo výrobcu NCF 28/670 V/L4BCNL

BDI # 23035602

Vlastnosti

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický: Metric
Vonkajší priemer - palce: 32,283
Profil otvoru: Straight
Držiak: No

Materiál klietky: None
Oddeľovacie: No
Ostatné vlastnosti: Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring
Počet radov valčekov: Single Row
Poistný krúžok: No

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
NCF 28/750 V/L4BVS003

POROVNAJTE

NCF 28/750 V/L4BVS003

Popis
SKF NCF 28/750 V/L4BVS003

SKF

Katalógové číslo výrobcu NCF 28/750 V/L4BVS003

BDI # 23035604

Vlastnosti

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický: Metric
Vonkajší priemer - palce: 36,22
Profil otvoru: Straight
Držiak: No

Materiál klietky: None
Oddeľovacie: No
Ostatné vlastnosti: Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring
Počet radov valčekov: Single Row
Poistný krúžok: No

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo