NNU49/670W33XC06P5C3
Popis
TIMKEN NNU49/670W33XC06P5C3
Katalógové číslo výrobcu NNU49/670W33XC06P5C3
BDI # 1367994
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
35,433
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Brass
Oddeľovacie:
Inner Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring | 3 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Globálne číslo dielu GPN:
565069
Počet radov valčekov:
Double Row
SL1828/670-TB-N1-BR-SP5-CN/3L-IT
Popis
INA SL1828/670-TB-N1-BR-SP5-CN/3L-IT
Katalógové číslo výrobcu SL1828/670-TB-N1-BR-SP5-CN/3L-IT
BDI # 19265269
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
No
Materiál klietky:
None
Oddeľovacie:
No
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | Black Oxide Coated | Operating Temperature From -30 to 120 Deg
Počet radov valčekov:
Single Row
Poistný krúžok:
No
SL1818/750-E-N1-BR-SP5-CN/3L-IT
Popis
INA SL1818/750-E-N1-BR-SP5-CN/3L-IT
Katalógové číslo výrobcu SL1818/750-E-N1-BR-SP5-CN/3L-IT
BDI # 19265285
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
36,22
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
No
Materiál klietky:
None
Oddeľovacie:
No
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | High Capacity | Black Oxide Coated
Počet radov valčekov:
Single Row
Poistný krúžok:
No