SL1828/750-A-BR-IR/T-CN/3L
Popis
INA SL1828/750-A-BR-IR/T-CN/3L
Katalógové číslo výrobcu SL1828/750-A-BR-IR/T-CN/3L
BDI # 19265270
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
36,22
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
No
Materiál klietky:
None
Oddeľovacie:
No
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | Black Oxide Coated | Operating Temperature From -30 to 120 Deg
Počet radov valčekov:
Single Row
Poistný krúžok:
No
SL1828/750-A-N1-BR-SP5-CN/3L-IT
Popis
INA SL1828/750-A-N1-BR-SP5-CN/3L-IT
Katalógové číslo výrobcu SL1828/750-A-N1-BR-SP5-CN/3L-IT
BDI # 24862040
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
36,22
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
No
Materiál klietky:
None
Oddeľovacie:
No
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | Black Oxide Coated | Operating Temperature From -30 to 120 Deg
Počet radov valčekov:
Single Row
Poistný krúžok:
No
NCF 28/750 V/L4BVS003
Popis
SKF NCF 28/750 V/L4BVS003
Katalógové číslo výrobcu NCF 28/750 V/L4BVS003
BDI # 23035604
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
36,22
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
No
Materiál klietky:
None
Oddeľovacie:
No
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring
Počet radov valčekov:
Single Row
Poistný krúžok:
No
NCF 28/750 V/VS003
Popis
SKF NCF 28/750 V/VS003
Katalógové číslo výrobcu NCF 28/750 V/VS003
BDI # 22783059
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
36,22
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
No
Materiál klietky:
None
Oddeľovacie:
No
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring
Počet radov valčekov:
Single Row
Poistný krúžok:
No
NCF 28/750 V/VQ646
Popis
SKF NCF 28/750 V/VQ646
Katalógové číslo výrobcu NCF 28/750 V/VQ646
BDI # 22783081
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
36,22
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
No
Materiál klietky:
None
Oddeľovacie:
No
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring
Počet radov valčekov:
Single Row
Poistný krúžok:
No