Stránka 1 z 933

Nasledujúca

Porovnaj vybraté
NU-2219 C/2

POROVNAJTE

NU-2219 C/2

Popis
CONSOLIDATED BEARING NU-2219 C/2

CONSOLIDATED BEARING

Katalógové číslo výrobcu NU-2219 C/2

BDI # 206550

Vlastnosti

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický: Metric
Vonkajší priemer - palce: 6,693
Profil otvoru: Straight
Držiak: Yes

Materiál klietky: Steel
Oddeľovacie: Inner Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti: Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Počet radov valčekov: Single Row
Poistný krúžok: No

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
NCF-2912V

POROVNAJTE

NCF-2912V

Popis
CONSOLIDATED BEARING NCF-2912V

CONSOLIDATED BEARING

Katalógové číslo výrobcu NCF-2912V

BDI # 203163

Vlastnosti

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický: Metric
Vonkajší priemer - palce: 3,346
Profil otvoru: Straight
Držiak: No

Materiál klietky: None
Oddeľovacie: No
Ostatné vlastnosti: Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring
Globálne číslo dielu GPN: 444621
Počet radov valčekov: Single Row

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
NJ-2326E M C/3

POROVNAJTE

NJ-2326E M C/3

Popis
CONSOLIDATED BEARING NJ-2326E M C/3

CONSOLIDATED BEARING

Katalógové číslo výrobcu NJ-2326E M C/3

BDI # 204473

Vlastnosti

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický: Metric
Vonkajší priemer - palce: 11,024
Profil otvoru: Straight
Držiak: Yes

Materiál klietky: Bronze
Oddeľovacie: Inner Ring - One Side
Ostatné vlastnosti: 1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Globálne číslo dielu GPN: 445549
Počet radov valčekov: Single Row

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
NUP-2217E M C/3

POROVNAJTE

NUP-2217E M C/3

Popis
CONSOLIDATED BEARING NUP-2217E M C/3

CONSOLIDATED BEARING

Katalógové číslo výrobcu NUP-2217E M C/3

BDI # 207828

Vlastnosti

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický: Metric
Vonkajší priemer - palce: 5,906
Profil otvoru: Straight
Držiak: Yes

Materiál klietky: Bronze
Oddeľovacie: No
Ostatné vlastnosti: 1 Rib Inner Ring with Side Plate | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Globálne číslo dielu GPN: 447509
Počet radov valčekov: Single Row

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
NJ-2326E M C/4

POROVNAJTE

NJ-2326E M C/4

Popis
CONSOLIDATED BEARING NJ-2326E M C/4

CONSOLIDATED BEARING

Katalógové číslo výrobcu NJ-2326E M C/4

BDI # 204474

Vlastnosti

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický: Metric
Vonkajší priemer - palce: 11,024
Profil otvoru: Straight
Držiak: Yes

Materiál klietky: Bronze
Oddeľovacie: Inner Ring - One Side
Ostatné vlastnosti: 1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Počet radov valčekov: Single Row
Poistný krúžok: No

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo