Stránka 1 z 840

Nasledujúca

Porovnaj vybraté
NJ-413 M W/23

POROVNAJTE

NJ-413 M W/23

Popis
CONSOLIDATED BEARING NJ-413 M W/23

CONSOLIDATED BEARING

Katalógové číslo výrobcu NJ-413 M W/23

BDI # 204960

Vlastnosti

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický: Metric
Vonkajší priemer - palce: 6,299
Profil otvoru: Straight
Držiak: Yes

Materiál klietky: Bronze
Oddeľovacie: Inner Ring - One Side
Ostatné vlastnosti: 1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Globálne číslo dielu GPN: 445967
Počet radov valčekov: Single Row

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
NUP-220E C/3

POROVNAJTE

NUP-220E C/3

Popis
CONSOLIDATED BEARING NUP-220E C/3

CONSOLIDATED BEARING

Katalógové číslo výrobcu NUP-220E C/3

BDI # 207757

Vlastnosti

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický: Metric
Vonkajší priemer - palce: 7,087
Profil otvoru: Straight
Držiak: Yes

Materiál klietky: Steel
Oddeľovacie: No
Ostatné vlastnosti: 1 Rib Inner Ring with Side Plate | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Globálne číslo dielu GPN: 447475
Počet radov valčekov: Single Row

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
NJ-2211 C/3

POROVNAJTE

NJ-2211 C/3

Popis
CONSOLIDATED BEARING NJ-2211 C/3

CONSOLIDATED BEARING

Katalógové číslo výrobcu NJ-2211 C/3

BDI # 204052

Vlastnosti

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický: Metric
Vonkajší priemer - palce: 3,937
Profil otvoru: Straight
Držiak: Yes

Materiál klietky: Steel
Oddeľovacie: Inner Ring - One Side
Ostatné vlastnosti: 1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Počet radov valčekov: Single Row
Poistný krúžok: No

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
NNF-5009A-DA2RSV

POROVNAJTE

NNF-5009A-DA2RSV

Popis
CONSOLIDATED BEARING NNF-5009A-DA2RSV

CONSOLIDATED BEARING

Katalógové číslo výrobcu NNF-5009A-DA2RSV

BDI # 205730

Vlastnosti

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický: Metric
Vonkajší priemer - palce: 2,953
Profil otvoru: Straight
Držiak: No

Materiál klietky: None
Oddeľovacie: No
Ostatné vlastnosti: Full Complement | 3 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring | Seal on Both Sides
Globálne číslo dielu GPN: 446145
Počet radov valčekov: Double Row

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
NJ-409

POROVNAJTE

NJ-409

Popis
CONSOLIDATED BEARING NJ-409

CONSOLIDATED BEARING

Katalógové číslo výrobcu NJ-409

BDI # 204911

Vlastnosti

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický: Metric
Vonkajší priemer - palce: 4,724
Profil otvoru: Straight
Držiak: Yes

Materiál klietky: Steel
Oddeľovacie: Inner Ring - One Side
Ostatné vlastnosti: 1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Globálne číslo dielu GPN: 445928
Počet radov valčekov: Single Row

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo