NJ-420 M W/23
Popis
CONSOLIDATED BEARING NJ-420 M W/23
Katalógové číslo výrobcu NJ-420 M W/23
BDI # 205025
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
9,843
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Bronze
Oddeľovacie:
Inner Ring - One Side
Ostatné vlastnosti:
1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Globálne číslo dielu GPN:
446017
Počet radov valčekov:
Single Row
NU-2320 M P/6 C/3
Popis
CONSOLIDATED BEARING NU-2320 M P/6 C/3
Katalógové číslo výrobcu NU-2320 M P/6 C/3
BDI # 206903
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
8,465
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Bronze
Oddeľovacie:
Inner Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Počet radov valčekov:
Single Row
Poistný krúžok:
No
NU-2320 M C/3
Popis
CONSOLIDATED BEARING NU-2320 M C/3
Katalógové číslo výrobcu NU-2320 M C/3
BDI # 206902
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
8,465
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Bronze
Oddeľovacie:
Inner Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Globálne číslo dielu GPN:
446874
Počet radov valčekov:
Single Row
NNU-4934 MS P/5
Popis
CONSOLIDATED BEARING NNU-4934 MS P/5
Katalógové číslo výrobcu NNU-4934 MS P/5
BDI # 205525
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
9,055
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Bronze
Oddeľovacie:
Inner Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring | 3 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Globálne číslo dielu GPN:
446187
Počet radov valčekov:
Double Row
Vlastnosti
Profil:
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
7,874
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Steel
Oddeľovacie:
No
Ostatné vlastnosti:
2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Globálne číslo dielu GPN:
565281
Počet radov valčekov:
Single Row