Vlastnosti
Profil:
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
12,205
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Steel
Oddeľovacie:
No
Ostatné vlastnosti:
2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Globálne číslo dielu GPN:
565264
Počet radov valčekov:
Single Row
NCF-1844V C/3 BR
Popis
CONSOLIDATED BEARING NCF-1844V C/3 BR
Katalógové číslo výrobcu NCF-1844V C/3 BR
BDI # 203078
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
10,63
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
No
Materiál klietky:
None
Oddeľovacie:
No
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | Black Oxide Coated
Počet radov valčekov:
Single Row
Poistný krúžok:
No
NNCF-5044V C/3 BR
Popis
CONSOLIDATED BEARING NNCF-5044V C/3 BR
Katalógové číslo výrobcu NNCF-5044V C/3 BR
BDI # 205670
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
13,386
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
No
Materiál klietky:
None
Oddeľovacie:
No
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | 3 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | Black Oxide Coated
Počet radov valčekov:
Double Row
Poistný krúžok:
No
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
12,598
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
No
Materiál klietky:
None
Oddeľovacie:
No
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | 3 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Locating Ring
Globálne číslo dielu GPN:
446108
Počet radov valčekov:
Double Row
NUP-240E M C/3
Popis
CONSOLIDATED BEARING NUP-240E M C/3
Katalógové číslo výrobcu NUP-240E M C/3
BDI # 208008
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
14,173
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Bronze
Oddeľovacie:
No
Ostatné vlastnosti:
1 Rib Inner Ring with Side Plate | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Globálne číslo dielu GPN:
565374
Počet radov valčekov:
Single Row