NU-1068 M C/4
Popis
CONSOLIDATED BEARING NU-1068 M C/4
Katalógové číslo výrobcu NU-1068 M C/4
BDI # 205962
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
20,472
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Bronze
Oddeľovacie:
Inner Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Globálne číslo dielu GPN:
565343
Počet radov valčekov:
Single Row
NU-2268 M C/3
Popis
CONSOLIDATED BEARING NU-2268 M C/3
Katalógové číslo výrobcu NU-2268 M C/3
BDI # 206678
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
24,409
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Bronze
Oddeľovacie:
Inner Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Globálne číslo dielu GPN:
446712
Počet radov valčekov:
Single Row
NU-3068-KM C/5
Popis
CONSOLIDATED BEARING NU-3068-KM C/5
Katalógové číslo výrobcu NU-3068-KM C/5
BDI # 207084
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
20,472
Profil otvoru:
Tapered
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Bronze
Oddeľovacie:
Inner Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Globálne číslo dielu GPN:
447016
Počet radov valčekov:
Single Row
NNC-4868V C/3
Popis
CONSOLIDATED BEARING NNC-4868V C/3
Katalógové číslo výrobcu NNC-4868V C/3
BDI # 205496
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
16,535
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
No
Materiál klietky:
None
Oddeľovacie:
No
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | 3 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Locating Ring
Globálne číslo dielu GPN:
446116
Počet radov valčekov:
Double Row
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
24,409
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Bronze
Oddeľovacie:
Inner Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Globálne číslo dielu GPN:
446713
Počet radov valčekov:
Single Row